SKF
SKF
MB 23
SKF SKF
Leírás
MB 23 ; SMIX-123/0
159MM Outside Diameter; 115MM Inside Diameter; 2MM Thickness; No Reversing Tang; KM-23 Locknut Part Number
Anyagszám
2686430023000000100
BDI anyagszám
1419616
Részletek
3744.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/biztos%C3%ADt%C3%B3lemezek-%C3%A9s-biztos%C3%ADt%C3%B3kengyelek/MB-23/p/1419616
NETTÓ ÁR
3 744 Ft / db
7 200 Ft / db BDIExpress
7 200 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,108
EAN
7316577011664
Termékcsoport - BDI
B02222
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-23
Egyéb jellemzők
Face Dia 137 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
159MM Outside Diameter; 115MM Inside Diameter; 2MM Thickness; No Reversing Tang; KM-23 Locknut Part Number
Vastagság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Külső átmérő
6,26 hüvelyk | 159 milliméter
Belső átmérő
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés