BLM-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnNFlTODRPVFkwT1RFME9UTTNPRGcyTG1wd1p3fDNmN2JhMWNlYzdhYzc4YTdmNzkxMGQxZmRmNTZiZGQ5NzhjNzQ3NWE4ODc5OGUwNzI1NDY5ZWExOGQ5MzBkNGY
966591 tengelyanyák 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BLM-15

Leírás

WHITTET-HIGGINS BLM-15

110MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

Anyagszám

BLM-15

BDI anyagszám
966591

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
WHITTET-HIGGINS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,844
EAN
0751968131502
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M75 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Mechanical Lock | M6 Lock Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Kulcsszó
Locknut
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
BLM-15
Súly / LBS
1.8
Hosszú leírás
110MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
2,902 hüvelyk | 73,701 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
2,908 hüvelyk | 73,851 milliméter
Névleges vastagság
0,945 hüvelyk | 24 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés