TIMKEN
TIMKEN
KM 6
TIMKEN TIMKEN
Leírás
KM 6 ; 100204477
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-06 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
KM6
BDI anyagszám
1362347
Részletek
3159.45
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/KM-6/p/1362347
NETTÓ ÁR
3 159 Ft / db
5 015 Ft / db BDIExpress
5 015 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
0087796028814
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M30 X 1.5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-06
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.086
Hosszú leírás
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-06 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,143 hüvelyk | 29,026 milliméter
Névleges vastagság
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,148 hüvelyk | 29,151 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés