https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneFpDOHhNREV4TXpVNE9EUTVORE0yTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODcwYjQ2MzliZDBhODc4YmU1OTFlYTRhZGVhMTU4N2E5MWRkMTIzMWZiN2FjZmY2Zjk3YmEyMTFmOGUwYjg4ZQ
TIMKEN
TIMKEN
5-D-145-F
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 5-D-145-F
Transmission Pulley; 5 Grooves; 15.14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 14-1/2" Pitch Minimum; 14-1/2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
5-D-145-F
BDI anyagszám
24308875
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/5-D-145-F/p/24308875
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
45,359
EAN
0070964125132
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
D
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 15.14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 14-1/2" Pitch Minimum; 14-1/2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
15,14 hüvelyk | 384,556 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
14,5 hüvelyk | 368,3 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
14,5 hüvelyk | 368,3 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 48 To 90 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés