BROWNING
BROWNING
6TB46
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 6TB46
6 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6TB46
BDI anyagszám
328653
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6TB46/p/328653
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
5,257
EAN
0662289291359
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P2
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
6TB46
Gyári belső szám
1001593
Súly / LBS
11
Hosszú leírás
6 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,6 hüvelyk | 116,84 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,2 hüvelyk | 106,68 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 1-3/4 hüvelyk | 19.05 To 44.45 milliméter
Külső átmérő
4,95 hüvelyk | 125,73 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés