![8MPC-112S-21-2517](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj)
![8MPC-112S-21-2517](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj)
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-112S-21-2517
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 8MPC-112S-21-2517
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-21 QT PowerChain II Belt Style; 112 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 283.616MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8MPC-112S-21-2517
BDI anyagszám
987685
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MPC-112S-21-2517/p/987685
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6,704
EAN
0698672184311
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8MPC-21 QT Power Chain II
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-21 QT PowerChain II Belt Style; 112 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 283.616MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-11/16 hüvelyk | 12.7 To 68.263 milliméter
Futófelület szélesség
1,2 hüvelyk | 30,48 milliméter
Külső átmérő
11,166 hüvelyk | 283,616 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,229 hüvelyk | 285,217 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés