https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P44-8M-85-2012
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL P44-8M-85-2012
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HawkPD Belt Style; 44 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 120.904MM Flange OD; 110.668MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P44-8M-85-2012
BDI anyagszám
414205
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P44-8M-85-2012/p/414205
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,449
EAN
0037256319709
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85 Hawk PD
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HawkPD Belt Style; 44 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 120.904MM Flange OD; 110.668MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,411 hüvelyk | 112,039 milliméter
Külső átmérő
4,357 hüvelyk | 110,668 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/8 hüvelyk | 12.7 To 53.975 milliméter
Perem külső átmérője
4,76 hüvelyk | 120,904 milliméter
Futófelület szélesség
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés