https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PLB3-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnd05TOHhNRFkwTkRFek5qRXpNall6T0M5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXhDTTE5VFdVNURYMHhZVGw5RVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA5ZTQ1YmZjOWMzOGFiZDJmZDc3ODFkNzI0OGRlNWJlYWY5NjA0NTVhYjU0YjM1MzU4M2Q0ZjRkMzRhMDkxMg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PLB3-048DF09-1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR PLB3-048DF09-1/4
Synchronous Pulley; 6.35MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 48 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 51.308MM Flange OD; 45.085MM OD; 45.847MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
PLB3-048DF09-1/4
BDI anyagszám
173675
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PLB3-048DF09-1-4/p/173675
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111807
Súly / Kilogramm
0,028
EAN
0781711546659
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-9
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyári belső szám
54665
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 6.35MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 48 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 51.308MM Flange OD; 45.085MM OD; 45.847MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Külső átmérő
1,775 hüvelyk | 45,085 milliméter
Perem külső átmérője
2,02 hüvelyk | 51,308 milliméter
Futófelület szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Furat
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,805 hüvelyk | 45,847 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés