BROWNING
BROWNING
1VP62X28MM
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 1VP62X28MM
Variable Speed Pulley; 28MM Bore; 1 Grooves; 151.13MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 12.7MM Belt Width Min; 12.7MM Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 16.662MM Pitch Dia Min; 111.76MM Pitch Dia Max; 149.86MM Face Wid Min; 19.05MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
Anyagszám
1VP62X28MM
BDI anyagszám
332977
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP62X28MM/p/332977
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171804
Súly / Kilogramm
2,134
EAN
0662460605807
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
4L | A | 5L | B | 5V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Egyéb jellemzők
Cast Iron Material
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
0
4. kulcsszó
0
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
0
Gyári belső szám
2747954
Súly / LBS
6.91
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 28MM Bore; 1 Grooves; 151.13MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 12.7MM Belt Width Min; 12.7MM Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 16.662MM Pitch Dia Min; 111.76MM Pitch Dia Max; 149.86MM Face Wid Min; 19.05MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
Futófelület szélesség maximum
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,4 hüvelyk | 111,76 milliméter
Hézag átmérő maximum
5,9 hüvelyk | 149,86 milliméter
Furat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Futófelület szélesség minimum
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
5,95 hüvelyk | 151,13 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés