TB WOODS
TB WOODS
2RCP124
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 2RCP124
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 128" Belt Outside Length; 1-3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
2RCP124
BDI anyagszám
989627
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/2RCP124/p/989627
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
2,541
EAN
0698672461481
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
C
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
2RCP124
Súly / LBS
5.6
Hosszú leírás
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 128" Belt Outside Length; 1-3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Szíj külső hossza
128 hüvelyk | 3251,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés