https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-AP-BP-CP-DP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU1pOHhNREUyTXpJeE1UWTJOVFF6T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCVUY5Q1VGOURVRjlFVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhYzJkYTE2OTljMmY2NWI5NGEwMGVlMTI1MzA1NTdhMTQyNjljNWE1YTQ4OGUyZDc4OTU0NWI3ZjQyNGJlMjE
TIMKEN
TIMKEN
D118
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN D118
V-Belt; D Series; 123-1/2" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
D118
BDI anyagszám
22454597
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/D118/p/22454597
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
1,792
EAN
0038244030668
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
D
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Super Blue Ribbon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
V-Belt; D Series; 123-1/2" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szíj külső hossza
123,5 hüvelyk | 3136,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés