CONTINENTAL
CONTINENTAL
E360
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL E360
V-Belt; E Series; 364" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
E360
BDI anyagszám
399653
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/E360/p/399653
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
8,54
EAN
0037256047220
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
E
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti V
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
E360
Súly / LBS
18.82
Hosszú leírás
V-Belt; E Series; 364" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
364 hüvelyk | 9245,6 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés