https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PC-HTD-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE1EUXdPRGsyTURrMU1ETXdNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUTE5SVZFUmZVMU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzhiNjAwM2VmMDU3YmJiMmFiZGNmNzg3NDc4NDE0NWE3NzkyNzUxMmQ0MDQyMGRlYjRjZDdjYmUwNWM0MzRk
GATES
GATES
PC2100-14M-40
GATES GATES
Leírás
GATES PC2100-14M-40
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
PC2100-14M-40
BDI anyagszám
1126193
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/PC2100-14M-40/p/1126193
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,66
EAN
0072053233384
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MPC
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
PC2100-14M-40
Gyári belső szám
9258-0124
Súly / LBS
1.82
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Elemi Szál Hossza
82,677 hüvelyk | 2100 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés