OPTIBELT
OPTIBELT
HF150 8* 520 OPT
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
HF150 8* 520 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Endless Flat Belt; 8MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 520MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
HF150 520X8
BDI anyagszám
1487248
Részletek
382.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Lapos-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/HF150-8-520-OPT/p/1487248
NETTÓ ÁR
382 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111804
Súly / Kilogramm
0,322
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Endless Flat Belt
Nyújtható anyag
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Flat
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Flat Endless
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Endless Flat Belt; 8MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 520MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Belt Thickness
0,039 Inch | 1 Millimeter
Belt Length
20,472 Inch | 520 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés