PJ1992 ; 784J https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-1BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd5Wmk4NU5qYzJNREV3TXpJek9UazRMbXB3Wnd8NGE2OWQxNDI0ZGY1ODNmMjg1MjJkM2IxYmUwNWJlMWU0NGJkMmMzMGRjNDg4ZjE0YzMzZmU1M2E4NGVlNTkwMg
15010419 Poly-V szíjak 

GATES GATES

PJ1992 ; 784J

Leírás

PJ1992/784J

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 78.4" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9470-07844

BDI anyagszám
15010419

Részletek

1448.0 HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR 1 448 Ft / borda BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 209

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,019
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.019
Hosszú leírás
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 78.4" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Elemi Szál Hossza
78,4 hüvelyk | 1991,36 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés