17058634
Pasy Wariatorowe
TIMKEN
TIMKEN
1626V293
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 1626V293
26 Degree Angle; Variable Speed; 29.3" Pitch Length; 1" Belt Width; 30" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
1626V293
Nr kat. BDI
17058634
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/1626V293/p/17058634
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0785201729898
Seria Pasa
26 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Inne Funkcje
Neoprene Rubber Body
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
1626V293
Waga / LBS
0.566
Długi Opis
26 Degree Angle; Variable Speed; 29.3" Pitch Length; 1" Belt Width; 30" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
29,3 Cale | 744,22 Milimetry
Długość Zewnętrzna
30 Cale | 762 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież