cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
296480
Szerokość Pasa - Milimetry:
46,025
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
2555,24
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
100,6
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
2578,1
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
101,5
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,812
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Szerokość Pasa - Milimetry:
23
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
750
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
29,528
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
800,27
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
31,507
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
0,906
28X9 950 PAS WARIATOROWY
Opis
28X9X850 PAS WARIATOROWY ; 28X9X850
Nr. katalogowy 9802-10093
Nr kat. BDI 1101915
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Szerokość Pasa - Milimetry:
28
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
950
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
37,402
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1006,55
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
39,628
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,102
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Szerokość Pasa - Milimetry:
23
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1500
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
59,055
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1550,27
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
61,034
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
0,906