20914168
Pasy Wariatorowe
GATES
GATES
29G4077
GATES GATES
Opis
GATES 29G4077
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 40-49/64" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 42" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
29G4077
Nr kat. BDI
20914168
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/29G4077/p/20914168
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,481
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075463696
Seria Pasa
31 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
G-Force
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Waga / LBS
1.06
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 40-49/64" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 42" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
40,766 Cale | 1035,456 Milimetry
Długość Zewnętrzna
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Szerokość Pasa
1,281 Cale | 32,537 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież