GATES
GATES
70G2809
GATES GATES
Leírás
GATES 70G2809
Belt, Variable Speed; 16 Degree Angle; 28-1/64" Belt Pitch Length; 11/16" Belt Width; 28-7/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
70G2809
BDI anyagszám
20914444
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/70G2809/p/20914444
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,113
EAN
0770075469711
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
16 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 16 Degree Angle; 28-1/64" Belt Pitch Length; 11/16" Belt Width; 28-7/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
28,875 hüvelyk | 733,425 milliméter
Elemi Szál Hossza
28,016 hüvelyk | 711,606 milliméter
Szíjszélesség
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés