1406849
Pasy Wariatorowe
OPTIBELT
OPTIBELT
VX37X10X1700
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT VX37X10X1700
27 Degree Angle; Variable Speed; 1700MM Pitch Length; 37MM Belt Width; 1762.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
37X10X1700
Nr kat. BDI
1406849
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/VX37X10X1700/p/1406849
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,739
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
4014486197938
Seria Pasa
27 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
High Performance
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
37X10X1700
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
37X10X1700
Długi Opis
27 Degree Angle; Variable Speed; 1700MM Pitch Length; 37MM Belt Width; 1762.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
66,929 Cale | 1700 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Długość Zewnętrzna
69,403 Cale | 1762,832 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież