TIMKEN
TIMKEN
QF15DESPBODYX12-3/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QF15DESPBODYX12-3/16
Assembly, Spacer; 2.31" Outside Diameter; 12-3/16" Distance Between Shaft Ends; 12-3/16" Width; Spacer Assembly; Steel; QF15 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs Torque
Anyagszám
QF15DESPBODYX12-3/16
BDI anyagszám
21961067
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/Jaw-Spacer/QF15DESPBODYX12-3-16/p/21961067
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0883450455497
Termékcsoport - BDI
M02194
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Spacer Assembly
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
QF15
Maximális sebesség fordulat/perc
4500
Nyomaték
Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategória - BDI
Couplings Jaw Spacer
Vámtarifszám
8483.60.80.00
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Jaw
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Assembly, Spacer; 2.31" Outside Diameter; 12-3/16" Distance Between Shaft Ends; 12-3/16" Width; Spacer Assembly; Steel; QF15 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs Torque
Külső átmérő
2,31 hüvelyk | 58,674 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
12,188 hüvelyk | 309,575 milliméter
Szélesség
12,188 hüvelyk | 309,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés