1099868
Luźne koło pasowe – napinacze
GATES
GATES
20-IDL-BRAK
GATES GATES
Opis
GATES 20-IDL-BRAK
Bracket; Base Mounted; 1" Shaft Diameter; 6-15/16" Overall Length; 4.56" Overall Width; 2-15/16" Overall Height; Adjustable
Nr. katalogowy
20-IDL-BRAK
Nr kat. BDI
1099868
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-napinacze/20-IDL-BRAK/p/1099868
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,08
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0072053134957
Nazwa Produktu
Idler Bracket
Typ Produktu
Base Mounted
Used With
30-IDLR-BUSH - 40-IDLR-BUSH Idler Bushing
Śruby Mocujące
0.63
Rozmiar Gwintu
1-14
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Cast Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Used for Idler Sprocket and Idler Pulley
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Bracket Idler
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7720-1020
Waga / LBS
11.2
Długi Opis
Bracket; Base Mounted; 1" Shaft Diameter; 6-15/16" Overall Length; 4.56" Overall Width; 2-15/16" Overall Height; Adjustable
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
6,938 Cale | 176,225 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,56 Cale | 115,824 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież