cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Długość Całkowita - Cale:
6,25
Rozmiar Gwintu:
5/8-11
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Inne Funkcje:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
2
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Długość Całkowita - Cale:
4,625
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Inne Funkcje:
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
3,25
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Długość Całkowita - Cale:
4
Rozmiar Gwintu:
5/8-11
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Inne Funkcje:
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
2,063
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,5
Średnica Wału - Milimetry:
12,7
Długość Całkowita - Cale:
8,21
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
Used for Idler Sprocket
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Długość Całkowita - Cale:
1,988
Nazwa Produktu:
Idler Tensioner
Szerokość Całkowita - Cale:
2,717
Szerokość Całkowita - Milimetry:
69
Długość Całkowita - Milimetry:
50,5
Wysokość Całkowita - Cale:
6,306
Wysokość Całkowita - Milimetry:
160,175
Typ Produktu:
Swing