35B19U https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-SB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoaFlTODVOamMyTURRek5EZzFNakUwTG1wd1p3fGJlYjVkZTFmMjJmN2ZlY2I2ZjM0YzMyODcyOTI0NjMxMzcxYWY2OGRiNmRkY2FlN2I5MmE5MmFhM2UwZjllMjI
21436880 Vezető lánckerekek 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

35B19U

Leírás

BREWER MACH AND GEAR 35B19U

Roller Chain; 1" Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Sleeve Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

Anyagszám

35B19U

BDI anyagszám
21436880

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,2
Termékcsoport - BDI
M02342
Láncméret
35
Lánctípus
Roller Chain
Fogak száma
19
Fogsorok száma
1
Edzett fog
No
Csapágy típusa
Sleeve Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Bronze Bearing
Kategória - BDI
Idler Chain Sprockets
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
35B19U
Súly / LBS
0.44
Hosszú leírás
Roller Chain; 1" Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Sleeve Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
2,473 hüvelyk | 62,814 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés