GATES
GATES
68-IDL-SPRK
GATES GATES
Leírás
GATES 68-IDL-SPRK
Synchronous Belt; 50MM Bore; 68MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel
Anyagszám
68-IDL-SPRK
BDI anyagszám
1112255
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-fogassz%C3%ADjakhoz/68-IDL-SPRK/p/1112255
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
11,81
EAN
0072053190304
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
Synchronous Belt Idler Pulley
Szíjsorozat
14M
Szíjhézag
14 MM
Fogak száma
34
Csapágy típusa
Ball Bearing
Peremek
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategória - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Synchronous
Gyártói cikkszám
68-IDL-SPRK
Gyári belső szám
7720-1620
Súly / LBS
26.03
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 50MM Bore; 68MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel
Futófelület szélesség
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Szíjszélesség
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Külső átmérő
5,855 hüvelyk | 148,717 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés