Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
47,244
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
19
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
30
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
23
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Nickel Plated Steel
Szíjhézag:
8 Millimeter
Peremek:
No
Szíjsorozat:
8M
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT | 3/4"-16 Thread Size
Szíjszélesség - milliméter:
12
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
84,582
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,33
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,855
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
27
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
55
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,855
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
27
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
90