BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GB92A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR GB92A
Change Gear; 3/4" Bore; 5-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 92 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
Anyagszám
GB92A
BDI anyagszám
161668
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/GB92A/p/161668
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
0,726
EAN
0781711110447
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
16 DP
Rögzítési mód
Finished Bore
Fogak száma
92
Nyomásszög
14.5
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Change Gear
Anyag
Cast Iron
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
GB92A
Gyári belső szám
11044
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
Change Gear; 3/4" Bore; 5-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 92 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
Futófelület szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Kerékagy átmérője
1,81 hüvelyk | 45,974 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés