https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YF90
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR YF90
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Anyagszám
YF90
BDI anyagszám
161489
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/YF90/p/161489
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
4,31
EAN
0781711106501
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
10 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
90
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Cast Iron
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
YF90
Gyári belső szám
10650
Súly / LBS
9.5
Hosszú leírás
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés