https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25183819-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobU15OHhNREk1TXpjM05EQTVNREkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RNNE1UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGJmNjYwNjhhYzgzMjg1MzEyZDBjMWQ2ZGEzODg2YmVmYmRkYWM1MjZhNzE3M2U5N2MxNDYzY2E0MDRjY2UzMQ
MILWAUKEE TOOLS
MILWAUKEE TOOLS
49-66-6507
MILWAUKEE TOOLS MILWAUKEE TOOLS
Leírás
MILWAUKEE TOOLS 49-66-6507
Impact Socket; 1" Drive; 1-3/16" Diameter; 90MM Length; 49MM Hub Diameter; 54MM Outside Diameter; 16.1MM Minimum Hex Depth; 6 Point; Forged Impact Steel; Deep Depth
Anyagszám
49-66-6507
BDI anyagszám
25184227
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Szersz%C3%A1mok/K%C3%A9ziszersz%C3%A1mok/49-66-6507/p/25184227
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112828
Súly / Kilogramm
0,91
EAN
0045242584185
Termékcsoport - BDI
G00190
Harmonizált tarifakód
8204.20.00.00
Fõnév
Socket
Kulcsszó karaktersor
Impact
A gyártó URL-je
https://www.milwaukeetool.com
Termék leírás
Impact Socket
Termékleírás
1" Drive; 1-3/16" Diameter; 90MM Length; 49MM Hub Diameter; 54MM Outside Diameter; 16.1MM Minimum Hex Depth; 6 Point; Forged Impact Steel; Deep Depth
Hosszú leírás
Impact Socket; 1" Drive; 1-3/16" Diameter; 90MM Length; 49MM Hub Diameter; 54MM Outside Diameter; 16.1MM Minimum Hex Depth; 6 Point; Forged Impact Steel; Deep Depth