https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobU1DODVPVGs1TkRNMU1qQXlOVGt3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMGczWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE0YjE2ZGE1NGMxODQyYTgwZjVmZDQwMzA5ZjJmZDJkZjJmMDE4ZWZjYTc3MWMyZWQzOWU3YWQ2YWU0ODhiMw
SKF
SKF
12X14X0.812 HDSH7 HT / 1200959
SKF SKF
Leírás
SKF 12X14X0.812 HDSH7 HT / 1200959
12" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
Anyagszám
1200959 / 12X14X0.812 HDSH7 HT
BDI anyagszám
22780217
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/12X14X0-812-HDSH7-HT-1200959/p/22780217
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,63
EAN
0085311519878
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSH7
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile | PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HDSH7
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1200959
Súly / LBS
3.604
Hosszú leírás
12" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,812 hüvelyk | 20,625 milliméter
Házfurat
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
Tengelyátmérő
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Tényleges szélesség
0,812 hüvelyk | 20,625 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés