SKF
SKF
14.5X16X0.906 HDSA2 RD / 526482
SKF SKF
Leírás
SKF 14.5X16X0.906 HDSA2 RD / 526482
14-1/2" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Anyagszám
526482 / 14.5X16X0.906 HDSA2 RD
BDI anyagszám
1253625
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/14-5X16X0-906-HDSA2-RD-526482/p/1253625
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
3,08
EAN
0085311370738
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSA2
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSA2
Egyéb jellemzők
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
6.791
Hosszú leírás
14-1/2" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,906 hüvelyk | 23,012 milliméter
Tényleges szélesség
0,906 hüvelyk | 23,012 milliméter
Tengelyátmérő
14,5 hüvelyk | 368,3 milliméter
Házfurat
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés