![21702-2171](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-62-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneE1TOHhNREUwTkRNNU5EQXhPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDgzN2E2NDhkMTc2ZTJmMGY3MWViMDM5YzYyY2FkOTY1NzAyMTFkOTk4YTNmNTI4NWUwYzA5OTZhYzY0OTg0Ng)
![21702-2171](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-62-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneE1TOHhNREUwTkRNNU5EQXhPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDgzN2E2NDhkMTc2ZTJmMGY3MWViMDM5YzYyY2FkOTY1NzAyMTFkOTk4YTNmNTI4NWUwYzA5OTZhYzY0OTg0Ng)
TIMKEN
TIMKEN
21702-2171
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 21702-2171
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Anyagszám
21702-2171
BDI anyagszám
22807233
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/21702-2171/p/22807233
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,045
EAN
0053893591483
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_62
Tömítés Anyaga
PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
62
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Házfurat
3,875 hüvelyk | 98,425 milliméter
Névleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Tengelyátmérő
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Tényleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés