https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-REV-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05DOHhNREUxTURZMU9EVXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlTUlZaZk1WOU9VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY3ZmFhMmM3YWZmMjA5YTVjZTcwNjY2MjFkNjk3OGEwZDcxZmNiZWI1MmIzMjQ0OTliNDM5ZmFlOTBmNjRlYQ
TIMKEN
TIMKEN
24064-1839
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 24064-1839
Oil Seal; 2.362" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
Anyagszám
24064-1839
BDI anyagszám
22827832
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/24064-1839/p/22827832
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,045
EAN
0053893238463
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_P/SI | 61 Reverse
Tömítés Anyaga
Gylon
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Stainless Steel
Szigetelés tervezési kód
P/SI | 61 Reverse
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 2.362" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
Tengelyátmérő
2,362 hüvelyk | 59,995 milliméter
Tényleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10,008 milliméter
Házfurat
3,15 hüvelyk | 80,01 milliméter
Névleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10,008 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés