3783 https://www.bdiexpress.com/medias/missing-product-en-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnNU9DOHhNRGMwTVRnMU56Z3hNalV4TUM5dGFYTnphVzVuWDNCeWIyUjFZM1JmWlc1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNWQ0ZDJiNWNmYWQ0ZGI2YjcyNjI1MDc5MzRlNGYzNWYwZDhkZDUyYjY3M2RkNjc0NDkyODdmNTVmYTVjYjZm
21967264 Tömítések 

TIMKEN TIMKEN

3783

Leírás

TIMKEN 3783

Oil Seal; 2.874" Shaft Diameter; 3.622" Housing Bore; 0.5" Width; Silicone Material

Anyagszám

3783

BDI anyagszám
21967264

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0053893464718
Termékcsoport - BDI
B04270
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Oil
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
3783-2
Súly / LBS
1.532
Termék leírás
Oil Seal
Termékleírás
2.874" Shaft Diameter; 3.622" Housing Bore; 0.5" Width; Silicone Material
Hosszú leírás
Oil Seal; 2.874" Shaft Diameter; 3.622" Housing Bore; 0.5" Width; Silicone Material