TIMKEN
TIMKEN
40401
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 40401
2" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
Anyagszám
40401
BDI anyagszám
1341957
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/40401/p/1341957
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31181611
Súly / Kilogramm
0,034
EAN
0053893468174
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
NAT_4L
Tömítés Anyaga
Leather
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
4L
Egyéb jellemzők
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
40401
Súly / LBS
0.076
Hosszú leírás
2" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Névleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Házfurat
2,501 hüvelyk | 63,525 milliméter
Tengelyátmérő
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés