SKF
SKF
75X77X0.815 HS8 R / 7500518
SKF SKF
Leírás
SKF 75X77X0.815 HS8 R / 7500518
75" Shaft Dia; 77" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Anyagszám
7500518 / 75X77X0.815 HS8 R
BDI anyagszám
1297042
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/75X77X0-815-HS8-R-7500518/p/1297042
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
5,49
EAN
0085311393980
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS8
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS8
Egyéb jellemzők
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
12.112
Hosszú leírás
75" Shaft Dia; 77" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,815 hüvelyk | 20,701 milliméter
Házfurat
77 hüvelyk | 1,955.8 milliméter
Névleges szélesség
0,815 hüvelyk | 20,701 milliméter
Tengelyátmérő
75 hüvelyk | 1,905 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés