https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-INA-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneE1DOHhNREk1TXpRNE9ESTROemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsT1FWOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjI5MGRiMTIyNzk3MTk1NzlhN2I0NjQyZmM1ZTRiYzgyMTcxYzQ2OGNhYThhN2ZmNjJiOGM2Njk2YWRkY2Rk
INA
INA
G14X22X3-C
INA INA
Leírás
G14X22X3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Anyagszám
0055560740000
BDI anyagszám
1411497
Részletek
10.5
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/G14X22X3-C/p/1411497
NETTÓ ÁR
10 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
4054369827453
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
INA_G
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
G
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
G14X22X3-B
Súly / LBS
0.01144
Hosszú leírás
Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Tengelyátmérő
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Tényleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Házfurat
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Névleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés