https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneVpDODVPVGs1TkRNM05qSTNOREl5TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaE5VMEZmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMmQ1YTA2NGM2MGIzMDZlNTI1ZDQ4ZjY1NDJmNzdjMTE4ODZhYTFlZWM3MjcxMjEyYWM2YzZlODU3YzQxNDI1
SKF
SKF
SIM 9X22X7 CR 9227 HMSA RG
SKF SKF
Leírás
SIM 9X22X7 CR 9227 HMSA RG
9MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA Seal Design Code
Anyagszám
CR 9227 HMSA RG
BDI anyagszám
1485737
Részletek
71.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/SIM-9X22X7-CR-9227-HMSA-RG/p/1485737
NETTÓ ÁR
71 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
CR 9227 HMSA RG
Hosszú leírás
9MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA Seal Design Code
Tengelyátmérő
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Névleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Tényleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Házfurat
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés