NEXEN
NEXEN
818862
NEXEN NEXEN
Leírás
NEXEN 818862
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 240Lb-in
Anyagszám
818862
BDI anyagszám
456923
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Pneumatikus-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/818862/p/456923
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26112101
Súly / Kilogramm
5,391
EAN
0662284157797
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Brake
Aktiválás
Pneumatic
Furatprofil
Tapered | Bushed
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hollow Bore
Rögzítési mód
Uses JA Bushing
Nyomaték
Maximum Static Torque 240Lb-in
Terméktípus
Friction Facing
Mozgástípus
Stopping | Holding
Aktiválás/visszaállás
Spring | Air
Kereskedelmi név
AIR CHAMP
Terméksorozat
TSE
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
Maximális RPM
1800
Nyomás
80psi
Hőkapacitás
0.52HP
Alkalmazás
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Főnév
Braking System
Kulcsszó karaktersor
Air/Pneumatic
Súly / LBS
11.9
Hosszú leírás
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 240Lb-in
Nyílásméret
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés