https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-PE-TPRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnd015OHhNRFUxTnpNM01EVXpNVGczTUM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxQkZYMVJRVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NWM2MWEwZTcwNzlmY2RhODViNWQ4ZWRiM2NlODJmYmE5MjAxM2QyNDE0NzE3Mzk3ZWY2ZWY5YzkyMmRiZjNi
LOCTITE
LOCTITE
544246
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE 544246
Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 20 Gauge | 1-1/4 IN; For Adhesive Dispenser
Anyagszám
544246
BDI anyagszám
1056541
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Egy%C3%A9b-vegyi-anyagok/544246/p/1056541
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141743
Súly / Kilogramm
0,54
EAN
0079340980631
Termékcsoport - BDI
G00190
Termék neve
Dispense Tip
Termékleírás
Polyethylene Tapered Dispense Tip
Alkalmazás
Adhesive Dispenser
Méret, ha értelmezhető
20 Gauge | 1-1/4 IN
Egyéb jellemzők
Pink Hub | General Purpose
Kategória - BDI
Chemical Accessories
Vámtarifszám
8424.90.90.80
Gyűjtőnév
Tip
Kulcsszó
Dispense
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyártói cikkszám
98063
Súly / LBS
1.19
Hosszú leírás
Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 20 Gauge | 1-1/4 IN; For Adhesive Dispenser