1 / 5 oldal

Következő

Összehasonlítás
230/670YMBW507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/670YMBW507C08

Leírás
TIMKEN 230/670YMBW507C08

TIMKEN

Anyagszám 230/670YMBW507C08

BDI anyagszám 1318051

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 38,583
Egyéb jellemzők: Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
NNU49/670W33XC06P5C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NNU49/670W33XC06P5C3

Leírás
TIMKEN NNU49/670W33XC06P5C3

TIMKEN

Anyagszám NNU49/670W33XC06P5C3

BDI anyagszám 1367994

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 35,433
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Brass
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN: 565069
A görgősorok száma: Double Row

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
275RIU808R3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

275RIU808R3

Leírás
TIMKEN 275RIU808R3

TIMKEN

Anyagszám 275RIU808R3

BDI anyagszám 1329544

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 40
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Brass
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN: 456353
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
231/670KYMBW922

ÖSSZEHASONLÍTÁS

231/670KYMBW922

Leírás
TIMKEN 231/670KYMBW922

TIMKEN

Anyagszám 231/670KYMBW922

BDI anyagszám 24623721

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 42,913
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
NCF18/670VWEW73

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NCF18/670VWEW73

Leírás
TIMKEN NCF18/670VWEW73

TIMKEN

Anyagszám NCF18/670VWEW73

BDI anyagszám 21455833

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 32,283
Furatprofil: Straight
Rögzítő: No

Kosáranyag: None
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
A görgősorok száma: Single Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.