Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
46,457
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
41
Külső átmérő - milliméter:
1041,4
Furat - milliméter:
838,2
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
658892
Összeszerelendő alkotórészek:
EE763330 (1) | 763410 (1)
Alapszám:
EE763330
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
40,551
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing