1 / 242 oldal

Következő

Összehasonlítás
23240 EJW33C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23240 EJW33C3

Leírás
23240 EJW33C3 ; 190038315

TIMKEN

Anyagszám 23240EJW33C3

BDI anyagszám 20351993

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 14,173
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
24044KEMBW33C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24044KEMBW33C3

Leírás
24044KEMBW33C3 ; 190029589

TIMKEN

Anyagszám 24044KEMBW33C3

BDI anyagszám 21965140

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 13,386
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
M244249-99401

ÖSSZEHASONLÍTÁS

M244249-99401

Leírás
M244249/M244210 ; 100184382

TIMKEN

Anyagszám M244249-99401

BDI anyagszám 1365766

Jellemzők

Cikk: Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 12,375
Külső átmérő - milliméter: 314,325
Furat - milliméter: 220,675

Furat - hüvelyk: 8,688
Egyéb jellemzők: 1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
Összeszerelendő alkotórészek: M244249 (1) | M244210 (1)
Alapszám: M244249
Pontossági Osztály: Standard

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23040 EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23040 EJW33

Leírás
23040 EJW33 ; 190035118

TIMKEN

Anyagszám 23040EJW33

BDI anyagszám 20519267

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 12,205
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
22340 EJW33W45A

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22340 EJW33W45A

Leírás
22340 EJW33W45A ; 190035178

TIMKEN

Anyagszám 22340EJW33W45A

BDI anyagszám 20351889

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 16,535
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.