Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,85
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
NU31/500EMAW102C3
Leírás
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Anyagszám NU31/500EMAW102C3
BDI anyagszám 21956629
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,677
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
32,5
Külső átmérő - milliméter:
825,5
Furat - milliméter:
736,6
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Globális cikkszám GPN:
657985
Összeszerelendő alkotórészek:
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Alapszám:
LL582949
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,25
Külső átmérő - milliméter:
565,15
Furat - milliméter:
447,675
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
661414
Összeszerelendő alkotórészek:
80176 (1) | 80222 (1)
Alapszám:
80176
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,625
Külső átmérő - milliméter:
574,675
Furat - milliméter:
406,4
Egyéb jellemzők:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656417
Összeszerelendő alkotórészek:
EE285161D (1) | 285226 (2) | Y1S-285227 (1)
Alapszám:
EE285161
Pontossági Osztály:
Standard