1 / 32 oldal

Következő

Összehasonlítás
239/900CAMKE4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

239/900CAMKE4

Leírás
NSK 239/900CAMKE4

NSK

Anyagszám 239/900CAMKE4

BDI anyagszám 1185067

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 46,457
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
EE763330-90017

ÖSSZEHASONLÍTÁS

EE763330-90017

Leírás
TIMKEN EE763330-90017

TIMKEN

Anyagszám EE763330-90017

BDI anyagszám 1355540

Jellemzők

Cikk: Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 41
Külső átmérő - milliméter: 1041,4
Furat - milliméter: 838,2

Egyéb jellemzők: 1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN: 658892
Összeszerelendő alkotórészek: EE763330 (1) | 763410 (1)
Alapszám: EE763330
Pontossági Osztály: Standard

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
SL1818/850-E

ÖSSZEHASONLÍTÁS

SL1818/850-E

Leírás
INA SL1818/850-E

INA

Anyagszám SL1818/850-E

BDI anyagszám 19265332

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 40,551
Furatprofil: Straight
Rögzítő: No

Kosáranyag: None
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
A görgősorok száma: Single Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
239/800CAMP55W509

ÖSSZEHASONLÍTÁS

239/800CAMP55W509

Leírás
NSK 239/800CAMP55W509

NSK

Anyagszám 239/800CAMP55W509

BDI anyagszám 21736523

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 41,732
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
239/800 CA/W513

ÖSSZEHASONLÍTÁS

239/800 CA/W513

Leírás
SKF 239/800 CA/W513

SKF

Anyagszám 239/800 CA/W513

BDI anyagszám 1269560

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 41,732
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.