HS7018-E-T-P4S-UL
Leírás
HS7018-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 019184387-0000
BDI anyagszám 1412367
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
HS71913-E-T-P4S-UL
Leírás
HS71913-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 019184573-0000
BDI anyagszám 1412368
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
3206-BD-XL-TVH-C3
Leírás
3206-BD-XL-TVH-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 016712145-0030
BDI anyagszám 1410861
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Globális cikkszám GPN:
257057
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
B7022-E-T-P4S-UL
Leírás
B7022-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám B7022-E-T-P4S-UL
BDI anyagszám 1412322
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,244
Külső átmérő - milliméter:
57
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing