Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Globális cikkszám GPN:
256847
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Wide Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Külső futópálya szélesség - milliméter:
34
Egyéb jellemzők:
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
73
Külső futópálya profil:
Spherical
Globális cikkszám GPN:
564813
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Jellemzők
Belső átmérő - hüvelyk:
6,89
Belső átmérő - milliméter:
175
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
75
Névleges furatkör átmérő körben - hüvelyk:
9,2
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Egyéb jellemzők:
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spigot Joint | Has Flinger
Ház típusa:
4 Bolt Square Flange Cartridge
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Set Screw
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID | High Capacity | Case Carburized Rings and Rollers
Globális cikkszám GPN:
452105
A görgősorok száma:
Single Row