1 / 16 oldal

Következő

Összehasonlítás
23288 CAK/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23288 CAK/W33

Leírás
SKF 23288 CAK/W33

SKF

Anyagszám 23288 CAK/W33

BDI anyagszám 1268207

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 31,102
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
L 314484

ÖSSZEHASONLÍTÁS

L 314484

Leírás
SKF L 314484

SKF

Anyagszám L 314484

BDI anyagszám 1265421

Jellemzők

Profil: Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 13,071
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Not Applicable

Kosáranyag: Not Applicable
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN: 566570
A görgősorok száma: Quadruple Row

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
231/530 CAK/HA3C084W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

231/530 CAK/HA3C084W33

Leírás
SKF 231/530 CAK/HA3C084W33

SKF

Anyagszám 231/530 CAK/HA3C084W33

BDI anyagszám 1265910

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 34,252
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
230/750 CA/C083W509

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/750 CA/C083W509

Leírás
SKF 230/750 CA/C083W509

SKF

Anyagszám 230/750 CA/C083W509

BDI anyagszám 1262369

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 42,913
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
231/530 CA/C2W33VE554E

ÖSSZEHASONLÍTÁS

231/530 CA/C2W33VE554E

Leírás
SKF 231/530 CA/C2W33VE554E

SKF

Anyagszám 231/530 CA/C2W33VE554E

BDI anyagszám 22782337

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 34,252
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.