Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
48,031
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
230/850YMBW45AW876AC2
Leírás
TIMKEN 230/850YMBW45AW876AC2
Anyagszám 230/850YMBW45AW876AC2
BDI anyagszám 24619255
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
48,031
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
238/1060YMDW33W37
Leírás
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Anyagszám 238/1060YMDW33W37
BDI anyagszám 22833615
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
50,394
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
55,118
Külső átmérő - milliméter:
1400
Furat - milliméter:
1070
Egyéb jellemzők:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globális cikkszám GPN:
660562
Összeszerelendő alkotórészek:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Alapszám:
JLM288449
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Magasság - milliméter:
190,754
1. furat - hüvelyk:
34
Magasság - hüvelyk:
7,51
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
54
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Brass
Gördülő elem:
Cylindrical Roller Bearing