Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,118
Menet mérete:
M2.5 X 0.45
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,098
Csapszeg átmérő - milliméter:
2,5
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
5
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Miniature
Globális cikkszám GPN:
238156
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,118
Menet mérete:
M2.5 X 0.45
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,098
Csapszeg átmérő - milliméter:
2,5
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
5
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,197
Egyéb jellemzők:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,118
Menet mérete:
M2.5 X 0.45
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,098
Csapszeg átmérő - milliméter:
2,5
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
5
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,197
Egyéb jellemzők:
Single Row | Brass Cage Material | 281N Static Load Rating | 342N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,118
Menet mérete:
M2.5 X 0.45
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,098
Csapszeg átmérő - milliméter:
2,5
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
5
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,197
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | 862N Static Load Rating | 800N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,118
Menet mérete:
M2.5 X 0.45
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,098
Csapszeg átmérő - milliméter:
2,5
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
5
Egyéb jellemzők:
Caged | Miniature
Globális cikkszám GPN:
238155